Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder, Einbaustecker Ø 8 mm, sc

kopierenkopieren
TURCK - M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder, Einbaustecker Ø 8 mm, sc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6934776

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366930

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101371413

Sonepar Artikelnummer

120861231

Hersteller Artikelnummer

6934776

Hersteller Typ

ESHP4L

Hersteller Artikel Nr.:

6934776

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.001 kg

M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder, Einbaustecker Ø 8 mm, schnappbar, robuster und fertig bestückter Einbaustecker, 4-polig, vergussdicht, Schutzart IP67, GOST-R zugelassen, RoHS-konform