Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder, Flanschkupplung Ø 8mm, m

kopierenkopieren
TURCK - M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder, Flanschkupplung Ø 8mm, m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6934782

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366930

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101371475

Sonepar Artikelnummer

120871430

Hersteller Artikelnummer

6934782

Hersteller Typ

EKP4SP

Hersteller Artikel Nr.:

6934782

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.001 kg

M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder, Flanschkupplung Ø 8mm, mit Printkontakten, robuster und fertig bestückter Einbaukupplung, 4-polig, vergussdicht, Schutzart IP67, GOST-R zugelassen, RoHS-konform