Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder, Konfektionierbarer Steck

kopierenkopieren
TURCK - M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder, Konfektionierbarer Steck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6901011

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101458213

Sonepar Artikelnummer

120858666

Hersteller Artikelnummer

6901011

Hersteller Typ

BS5141-0

Hersteller Artikel Nr.:

6901011

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser des Steckverbinders:

5 mm

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-40 .. 85 °C

Bemessungsspannung:

30 V

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.010 kg

Konfektionierbarer Steckverbinder, Stecker M8 x 1/Ø 8 mm, gerade, Bemessungsspannung 30 V, Metallüberwurfmutter, Schutzart IP67, Lötanschluss, Selbstkonfektionierbarer Stecker, Mechanischer Anschluss M8 / Ø 8mm, Gerade Bauform, 4-polig, metr. Einschraubgewinde M11 x 0,75, Leitungsdurchlass 3.5 … 5.0 mm