Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder, Konfektionierbarer Steck

kopierenkopieren
TURCK - M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder, Konfektionierbarer Steck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100002294

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101461145

Sonepar Artikelnummer

120865341

Hersteller Artikelnummer

100002294

Hersteller Typ

FW-PRSPM0320-SA-S-0406

Hersteller Artikel Nr.:

100002294

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser des Steckverbinders:

6 mm

Bemessungsstrom In:

4 A

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.015 kg

Konfektionierbarer Steckverbinder, Stecker M8 x 1/Ø 8 mm, gerade, A-Kodierung, Metallüberwurfschraube, Schraub-Klemmanschluss, 3-polig, Leitungsdurchlass: 4.0 … 5.5 mm, Klemmvermögen: 0.14 … 0.5 mm², Zulassung: cULus