Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder, Konfektionierbarer Steck

kopierenkopieren
TURCK - M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder, Konfektionierbarer Steck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6935010

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

  • Durchmesser des Steckverbinders - 6.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101379174

Sonepar Artikelnummer

120865522

Hersteller Artikelnummer

6935010

Hersteller Typ

FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5

Hersteller Artikel Nr.:

6935010

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Durchmesser des Steckverbinders:

6.5 mm

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

30 V

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.028 kg

Konfektionierbarer Steckverbinder, Stecker M8 x 1/Ø 8 mm, gerade, Bemessungsspannung 30 V, Schraub-Klemmanschluss, 4-polig, Metallgehäuse (Messing, vernickelt), Metallüberwurfschraube (Messing, vernickelt), Schirmbar, Leitungsdurchlass 5.0 … 6.5 mm, Klemmvermögen: max. 0.5 mm2 / AWG 20, Empfohlenes Drehmoment: 0.4 Nm, Zulassung: cULus