Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder, Konfektionierbarer Steck

kopierenkopieren
TURCK - M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder, Konfektionierbarer Steck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6905403

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 2.5 .. 5.1 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101506693

Sonepar Artikelnummer

120870126

Hersteller Artikelnummer

6905403

Hersteller Typ

HAS5141-0

Hersteller Artikel Nr.:

6905403

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

2.5 .. 5.1 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser des Steckverbinders:

5.1 mm

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

32 V

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.014 kg

Konfektionierbarer Steckverbinder, Stecker M8 x 1/Ø 8 mm, gerade, Bemessungsspannung 32 V, Metallüberwurfmutter, Schutzart IP67, Schneidklemm-Schnellanschluss, 4-polig, Leitungsdurchlass 2.5 … 5.1 mm