TURCK - Magnetfeld-Sensor, für Pneumatikzylinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44820
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 65 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101150407
Sonepar Artikelnummer
120867931
Hersteller Artikelnummer
44820
Hersteller Typ
BIM-IKT-AD4X
Hersteller Artikel Nr.:
44820
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 65 V
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
14.6 mm
Höhe des Sensors:
17 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.101 kg


