TURCK - Magnetfeld-Sensor, mit TIN-Beschichtung, zur Erkennung ferro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600612
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101209747
Sonepar Artikelnummer
120858029
Hersteller Artikelnummer
1600612
Hersteller Typ
NIMFE-EM12/6.2L101-UP6X-H1141/S1182
Hersteller Artikel Nr.:
1600612
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Art der Betätigung:
metallisches Target
Länge des Sensors:
101 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.038 kg


