TURCK - Magnetfeld-Sensor, zur Erkennung ferromagnetischer Bauteile,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600608
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101209709
Sonepar Artikelnummer
120859977
Hersteller Artikelnummer
1600608
Hersteller Typ
NIMFE-M12/4.6L88-UP6X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
1600608
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Art der Betätigung:
metallisches Target
Länge des Sensors:
88 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
verchromt
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.037 kg


