TURCK - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4685727
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101160017
Sonepar Artikelnummer
120857352
Hersteller Artikelnummer
4685727
Hersteller Typ
BIM-UNT-AP6X2-V1131
Hersteller Artikel Nr.:
4685727
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
5 mm
Höhe des Sensors:
22 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.009 kg


