TURCK - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46240
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101157635
Sonepar Artikelnummer
120857796
Hersteller Artikelnummer
46240
Hersteller Typ
BIM-PST-AP6X
Hersteller Artikel Nr.:
46240
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
14 mm
Höhe des Sensors:
16 mm
Länge des Sensors:
23 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.068 kg


