TURCK - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4685722
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101159967
Sonepar Artikelnummer
120858157
Hersteller Artikelnummer
4685722
Hersteller Typ
BIM-UNT-AP6X-0.3-PSG3S
Hersteller Artikel Nr.:
4685722
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
5 mm
Höhe des Sensors:
6 mm
Länge des Sensors:
28 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
150 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.009 kg


