TURCK - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100003139
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC - 11 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101475760
Sonepar Artikelnummer
120860664
Hersteller Artikelnummer
100003139
Hersteller Typ
BIM-UNC-AN6X-0.3-PSG3M
Hersteller Artikel Nr.:
100003139
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC:
11 .. 30 V
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
4 mm
Höhe des Sensors:
4.6 mm
Länge des Sensors:
22 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.010 kg


