TURCK - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13471
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 20 .. 250 V
Art der Betätigung - Magnet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101001228
Sonepar Artikelnummer
120862157
Hersteller Artikelnummer
13471
Hersteller Typ
BIM-IKM-AZ3X2-B3131
Hersteller Artikel Nr.:
13471
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
20 .. 250 V
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
34 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
20 .. 250 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.074 kg


