TURCK - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4685768
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 55 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101195729
Sonepar Artikelnummer
120869985
Hersteller Artikelnummer
4685768
Hersteller Typ
BIM-UNT-AG41X-0.3-RS4.23/S1139/S1160
Hersteller Artikel Nr.:
4685768
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 55 V
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
5 mm
Höhe des Sensors:
6 mm
Länge des Sensors:
28 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.023 kg


