TURCK - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, KEMA 02 ATEX 1090X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10562
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC - 8.2 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101145342
Sonepar Artikelnummer
120862480
Hersteller Artikelnummer
10562
Hersteller Typ
BIM-IKT-Y1X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
10562
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC:
8.2 V
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
14.6 mm
Höhe des Sensors:
28 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level c
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.053 kg


