TURCK - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, KIWA 16 ATEX 0051 X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4685763
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Gehäusebauform - Quader
Art der Betätigung - Magnet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101195675
Sonepar Artikelnummer
120871285
Hersteller Artikelnummer
4685763
Hersteller Typ
BIM-UNT-AY1X/S1139
Hersteller Artikel Nr.:
4685763
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Gehäusebauform:
Quader
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
5 mm
Höhe des Sensors:
6 mm
Länge des Sensors:
28 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.038 kg


