TURCK - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder (magnetfeldfest), St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1644109
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101251890
Sonepar Artikelnummer
120857849
Hersteller Artikelnummer
1644109
Hersteller Typ
BIM-NST-AP6X-0.3XOR-RS4/S34
Hersteller Artikel Nr.:
1644109
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
28 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.037 kg


