TURCK - Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder (magnetfeldfest), St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46272
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101100457
Sonepar Artikelnummer
120871525
Hersteller Artikelnummer
46272
Hersteller Typ
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34
Hersteller Artikel Nr.:
46272
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
34 mm
Länge des Sensors:
34 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.073 kg


