TURCK - Magnetfeldsensor, Kompaktbauform für Kurzhubzylinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4686012
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101283938
Sonepar Artikelnummer
120863261
Hersteller Artikelnummer
4686012
Hersteller Typ
BIM-UNTK-AN7X-0.3-PSG3M
Hersteller Artikel Nr.:
4686012
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
5 mm
Höhe des Sensors:
6 mm
Länge des Sensors:
19.7 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.015 kg


