TURCK - Magnetfeldsensor, Magnetinduktiver Näherungssensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4430200
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 65 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101096675
Sonepar Artikelnummer
120863376
Hersteller Artikelnummer
4430200
Hersteller Typ
BIM-M12E-AG4X
Hersteller Artikel Nr.:
4430200
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 65 V
Schaltabstand:
90 mm
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
verchromt
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.107 kg


