TURCK - Magnetfeldsensor, Magnetinduktiver Näherungssensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4621310
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101156249
Sonepar Artikelnummer
120865606
Hersteller Artikelnummer
4621310
Hersteller Typ
BIM-EG08-AP6X
Hersteller Artikel Nr.:
4621310
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Schaltabstand:
78 mm
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
41.6 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.056 kg


