TURCK - Magnetfeldsensor, Magnetinduktiver Näherungssensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1579910
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 65 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101076905
Sonepar Artikelnummer
120874425
Hersteller Artikelnummer
1579910
Hersteller Typ
BIM-M12E-AG4X-H1144
Hersteller Artikel Nr.:
1579910
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 65 V
Schaltabstand:
90 mm
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
62 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
verchromt
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.034 kg


