TURCK - Magnetfeldsensor, Magnetinduktiver Näherungssensor, KEMA 02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1074000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Schaltabstand - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101145694
Sonepar Artikelnummer
120857856
Hersteller Artikelnummer
1074000
Hersteller Typ
BIM-EG08-Y1X
Hersteller Artikel Nr.:
1074000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltabstand:
78 mm
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
41.6 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
SIL nach IEC 61508:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level c
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.066 kg


