TURCK - Magnetfeldsensor, Magnetinduktiver Näherungssensor, KEMA 02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1074003
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Schaltabstand - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101064810
Sonepar Artikelnummer
120867890
Hersteller Artikelnummer
1074003
Hersteller Typ
BIM-M12E-Y1X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
1074003
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltabstand:
90 mm
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
62 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
verchromt
SIL nach IEC 61508:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level c
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.048 kg


