TURCK - Magnetfeldsensor, Magnetinduktiver Näherungssensor, mit FM-Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100001278
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101450316
Sonepar Artikelnummer
120860231
Hersteller Artikelnummer
100001278
Hersteller Typ
BIM-EM12E-AP6X-H1141/S1751
Hersteller Artikel Nr.:
100001278
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Schaltabstand:
90 mm
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
62 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.036 kg


