TURCK - Magnetisch betätigter Linearwegsensor, permaprox®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1536632
Spannungsart - DC
Länge - 201 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101200553
Sonepar Artikelnummer
120857618
Hersteller Artikelnummer
1536632
Hersteller Typ
WIM160-Q25L-LIU5X2-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
1536632
Spannungsart:
DC
Länge:
201 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.384 kg
Magnetisch betätigter Linearwegsensor, Messbereich 160 mm, Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber Fremdmagnetfeldern, Extrem kurze Blindzonen, 4-Draht, 15...30 VDC , Analogausgang , 0...10 V und 4...20 mA , Steckverbinder, M12 x 1


