Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Magnetisch betätigter Linearwegsensor, permaprox®, KEMA 03 A

kopierenkopieren
TURCK - Magnetisch betätigter Linearwegsensor, permaprox®, KEMA 03 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1536645

  • Spannungsart - DC

  • Länge - 241 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90318020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101259490

Sonepar Artikelnummer

120868231

Hersteller Artikelnummer

1536645

Hersteller Typ

WIM200-Q25L-LI-EXI-H1141

Hersteller Artikel Nr.:

1536645

Spannungsart:

DC

Länge:

241 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.433 kg

Magnetisch betätigter Linearwegsensor, Messbereich 200 mm, Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Unempfindlichkeit gegenüber Fremdmagnetfeldern, Extrem kurze Blindzonen, 2-Draht, 14...30 VDC , Analogausgang , 4...20 mA , Steckverbinder, M12 x 1, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1 , ATEX Kategorie II 2 D, Ex Zone 21