Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Messender Lichtvorhang, Empfänger

kopierenkopieren
TURCK - Messender Lichtvorhang, Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3077533

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 1128 mm

  • Auflösung des Lichtvorhangs - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488775339

Sonepar Artikelnummer

120857506

Hersteller Artikelnummer

3077533

Hersteller Typ

EA5R1050PIXMODQ

Hersteller Artikel Nr.:

3077533

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

1128 mm

Auflösung des Lichtvorhangs:

5 mm

Schutzfeldhöhe:

1050 mm

Ausblendung möglich:

Ja

Breite des Sensors:

36 mm

Länge des Sensors:

45.2 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Umgebungstemperatur:

-40 .. 70 °C

Reaktionszeit:

15.7 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 30 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

4.690 kg

Messender Lichtvorhang, Empfänger, max. Reichweite 4000 mm, Stecker M12x1, 8 polig, Messfeldhöhe 1050 mm, Schutzart IP65, Auflösung 5 mm, Max. Reichweite 4 m, 2 x EZA-MBK-11 Haltewinkel im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung 12…30 VDC, 2 x PNP Schaltausgang, 2 x Analogausgang 4…20 mA, Modbus RTU über RS485, M12 x 1 Kupplung, 5-polig, Unterstützte Baudraten: 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 und 115.200 Bd