TURCK - Messender Lichtvorhang, Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3077542
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 828 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488775421
Sonepar Artikelnummer
120857725
Hersteller Artikelnummer
3077542
Hersteller Typ
EA5R750PUXMODQ
Hersteller Artikel Nr.:
3077542
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
828 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
5 mm
Schutzfeldhöhe:
750 mm
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
45.2 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
11.4 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 30 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
3.470 kg


