TURCK - Messender Lichtvorhang, Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3072502
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 1146 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 9.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488725020
Sonepar Artikelnummer
120858537
Hersteller Artikelnummer
3072502
Hersteller Typ
MAR4216NX485Q
Hersteller Artikel Nr.:
3072502
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1146 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
9.5 mm
Schutzfeldhöhe:
1057 mm
Breite des Sensors:
38.1 mm
Länge des Sensors:
38.1 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
32 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
16 .. 30 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
2.155 kg


