TURCK - Messender Lichtvorhang, Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3081139
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 227 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488811396
Sonepar Artikelnummer
120858724
Hersteller Artikelnummer
3081139
Hersteller Typ
EA5R150PIXMODSRQ
Hersteller Artikel Nr.:
3081139
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
227 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
5 mm
Schutzfeldhöhe:
150 mm
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
45.2 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
2.8 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 30 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.372 kg


