TURCK - Messender Lichtvorhang, Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3015155
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 529 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488151553
Sonepar Artikelnummer
120858893
Hersteller Artikelnummer
3015155
Hersteller Typ
EA5R450XKQ
Hersteller Artikel Nr.:
3015155
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
529 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
5 mm
Schutzfeldhöhe:
450 mm
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
45.2 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
7.1 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
18 .. 30 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
2.100 kg


