TURCK - Messender Lichtvorhang, Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3038536
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll
Höhe des Sensors - 1267 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 9.7 mm
Schutzfeldhöhe - 1210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488385361
Sonepar Artikelnummer
120860342
Hersteller Artikelnummer
3038536
Hersteller Typ
BMRL4832A
Hersteller Artikel Nr.:
3038536
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Höhe des Sensors:
1267 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
9.7 mm
Schutzfeldhöhe:
1210 mm
Breite des Sensors:
38.1 mm
Länge des Sensors:
38.1 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
11.4 .. 14 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
2.223 kg


