TURCK - Messender Lichtvorhang, Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3062673
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll
Höhe des Sensors - 2028 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 2.5 mm
Schutzfeldhöhe - 1951 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488626730
Sonepar Artikelnummer
120862649
Hersteller Artikelnummer
3062673
Hersteller Typ
MAHR77A
Hersteller Artikel Nr.:
3062673
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Höhe des Sensors:
2028 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
2.5 mm
Schutzfeldhöhe:
1951 mm
Breite des Sensors:
38.1 mm
Länge des Sensors:
38.1 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
11.4 .. 14 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
3.202 kg


