TURCK - Messender Lichtvorhang, Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3039919
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll
Höhe des Sensors - 201 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 19 mm
Schutzfeldhöhe - 133 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488399191
Sonepar Artikelnummer
120858127
Hersteller Artikelnummer
3039919
Hersteller Typ
BMEL616A
Hersteller Artikel Nr.:
3039919
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Höhe des Sensors:
201 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
19 mm
Schutzfeldhöhe:
133 mm
Breite des Sensors:
38.1 mm
Länge des Sensors:
38.1 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
11.4 .. 14 V
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.690 kg


