TURCK - Messender Lichtvorhang, Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3038537
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll
Höhe des Sensors - 1572 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 9.7 mm
Schutzfeldhöhe - 1514 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488385378
Sonepar Artikelnummer
120859389
Hersteller Artikelnummer
3038537
Hersteller Typ
BMEL6032A
Hersteller Artikel Nr.:
3038537
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Höhe des Sensors:
1572 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
9.7 mm
Schutzfeldhöhe:
1514 mm
Breite des Sensors:
38.1 mm
Länge des Sensors:
38.1 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
11.4 .. 14 V
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
2.700 kg


