TURCK - Messender Lichtvorhang, Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3062650
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll
Höhe des Sensors - 236 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 2.5 mm
Schutzfeldhöhe - 163 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488626501
Sonepar Artikelnummer
120859448
Hersteller Artikelnummer
3062650
Hersteller Typ
MAHE6A
Hersteller Artikel Nr.:
3062650
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Höhe des Sensors:
236 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
2.5 mm
Schutzfeldhöhe:
163 mm
Breite des Sensors:
38.1 mm
Länge des Sensors:
38.1 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
11.4 .. 14 V
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.669 kg


