TURCK - Messender Lichtvorhang, Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3072198
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 993 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 9.5 mm
Schutzfeldhöhe - 905 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488721985
Sonepar Artikelnummer
120868081
Hersteller Artikelnummer
3072198
Hersteller Typ
MAE3616Q
Hersteller Artikel Nr.:
3072198
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
993 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
9.5 mm
Schutzfeldhöhe:
905 mm
Breite des Sensors:
38.1 mm
Länge des Sensors:
38.1 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
27.4 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
16 .. 30 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
1.941 kg


