TURCK - Messender Lichtvorhang, Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3087730
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 841 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 9.5 mm
Schutzfeldhöhe - 752 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488877309
Sonepar Artikelnummer
120872192
Hersteller Artikelnummer
3087730
Hersteller Typ
MAE3032Q
Hersteller Artikel Nr.:
3087730
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
841 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
9.5 mm
Schutzfeldhöhe:
752 mm
Breite des Sensors:
38.1 mm
Länge des Sensors:
38.1 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
23 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
16 .. 30 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
1.588 kg


