TURCK - Messender Lichtvorhang, Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3075434
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 2478 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 5 mm
Schutzfeldhöhe - 2400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488754341
Sonepar Artikelnummer
120872755
Hersteller Artikelnummer
3075434
Hersteller Typ
EA5E2400Q
Hersteller Artikel Nr.:
3075434
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
2478 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
5 mm
Schutzfeldhöhe:
2400 mm
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
45.2 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 30 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
6.042 kg


