TURCK - Messender Lichtvorhang, Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3075431
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 1578 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 5 mm
Schutzfeldhöhe - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488754310
Sonepar Artikelnummer
120873039
Hersteller Artikelnummer
3075431
Hersteller Typ
EA5E1500Q
Hersteller Artikel Nr.:
3075431
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1578 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
5 mm
Schutzfeldhöhe:
1500 mm
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
45.2 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 30 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
5.900 kg


