TURCK - Messender Lichtvorhang, Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3072190
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 231 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 9.5 mm
Schutzfeldhöhe - 143 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488721909
Sonepar Artikelnummer
120874765
Hersteller Artikelnummer
3072190
Hersteller Typ
MAE616Q
Hersteller Artikel Nr.:
3072190
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
231 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
9.5 mm
Schutzfeldhöhe:
143 mm
Breite des Sensors:
38.1 mm
Länge des Sensors:
38.1 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
5 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.716 kg


