TURCK - Messumformer-Speisetrenner, 1-kanalig, IBExU 07 ATEX 1156

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7560015
Bemessungsversorgungsspannung AC - 20 .. 250 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 20 .. 125 V
Bemessungsbetriebsfrequenz - 40 .. 70 Hz
Schaltfrequenz - 10 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101120905
Sonepar Artikelnummer
120861169
Hersteller Artikelnummer
7560015
Hersteller Typ
IM33-14EX-CDRI
Hersteller Artikel Nr.:
7560015
Bemessungsversorgungsspannung AC:
20 .. 250 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
20 .. 125 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
40 .. 70 Hz
Schaltfrequenz:
10 Hz
Höhe:
110 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
104 mm
Leistungsaufnahme:
3 W
Bürde:
600 Ohm
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Temperaturdrift:
0.0025 %/K
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.249 kg


