Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Miniatur Drehgeber, mit Analogausgang, Premium-Line

kopierenkopieren
TURCK - Miniatur Drehgeber, mit Analogausgang, Premium-Line

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100000177

  • Ausführung - sonstige

  • Physikalisches Messprinzip - induktiv

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101435238

Sonepar Artikelnummer

120858492

Hersteller Artikelnummer

100000177

Hersteller Typ

RI360P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3P

Hersteller Artikel Nr.:

100000177

Ausführung:

sonstige

Physikalisches Messprinzip:

induktiv

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Standard für Schnittstellen:

analog

Durchmesser der Welle:

6 .. 6.35 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.110 kg

Miniatur Drehgeber, mit Analogausgang, Premium-Line, Leitungslänge0,22 m, Quader, Kunststoff, Kompaktes und robustes Gehäuse, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Positionsgeber P1-RI-QR20 im Lieferumfang enthalten, für Kfz-Bordnetze, 12V und 24V, erhöhte Störfestigkeit 100V/m in Anlehnung an die e1 Typengenehmigung, Schutz gegen leitungsgeführte Störungen nach DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11), Erweiterter Temperaturbereich, Hohe Schutzart IP68 / IP69K, Schutz gegen Salzsprühnebel und schnelle Temperaturwechsel, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Auflösung: 0,09° , 3-Draht, 8...30 VDC, Analogausgang 0,5 ...4,5 V, Ausgabe 5 V (typ.) bei fehlender Schwingkreiskopplung