TURCK - mit Spannungsausgang (3-Leiter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6837223
Umgebungstemperatur - -30 .. 85 °C
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 90262020
Gewicht - 0.090 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101427974
Sonepar Artikelnummer
120863161
Hersteller Artikelnummer
6837223
Hersteller Typ
PT1000PSIG-2014-U1-H1143/X
Hersteller Artikel Nr.:
6837223
Umgebungstemperatur:
-30 .. 85 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.090 kg
mit Spannungsausgang (3-Leiter), Betriebsspannung 12…33 VDC, Druckbereich 0 .. 1000 psi rel., Druckspitzenblende, 12 … 33 VDC, Analogausgang 0 … 10 V


