TURCK - Multifunktions-LED-Anzeige, Kennleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076352
Kalottenfarbe - grün
Stromaufnahme - 40 A
Leuchtmittel - LED
Art des optischen Signals - Dauerlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488763527
Sonepar Artikelnummer
120862882
Hersteller Artikelnummer
3076352
Hersteller Typ
K50LGRXPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3076352
Kalottenfarbe:
grün
Stromaufnahme:
40 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.141 kg


