Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Neigungssensor, ATEX Konformitätserklärung, TURCK Ex-12002H

kopierenkopieren
TURCK - Neigungssensor, ATEX Konformitätserklärung, TURCK Ex-12002H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1534114

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Standard für Schnittstellen - analog

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101278828

Sonepar Artikelnummer

120860430

Hersteller Artikelnummer

1534114

Hersteller Typ

B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151/3GD

Hersteller Artikel Nr.:

1534114

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

analog

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.068 kg

Neigungssensor, Einbaubedingungen vertikal, Quader, Kunststoff, PC, Kompaktes Gehäuse, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, 0,1s Reaktionszeit, 10...30 VDC, Zwei gegenläufige 0,1…4,9V Analogausgänge ermöglichen aufgrund der Redundanz eine Verbesserung der Maschinensicherheit, ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2 , ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22