Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Neigungssensor, mit CANopen-Schnittstelle, Standard

kopierenkopieren
TURCK - Neigungssensor, mit CANopen-Schnittstelle, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1534065

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Standard für Schnittstellen - CANOpen

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101252804

Sonepar Artikelnummer

120870997

Hersteller Artikelnummer

1534065

Hersteller Typ

B1N360V-Q42-CNX2-2H1150

Hersteller Artikel Nr.:

1534065

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

CANOpen

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.139 kg

Neigungssensor, mit CANopen-Schnittstelle, quaderförmig, Höhe 42mm, Kunststoff, PA12-GF30, komfortable CANopen-Schnittstelle, erfüllt CiA DS-301, Profil CiA DSP-410, hohe Auflösung und Genauigkeit, Baudraten von 10kBit/s bis 1 MBit/s, hohe Abtastrate und Bandbreite, parametrierbare Vibrationsunterdrückung, ein TPDO (RTR, zyklisch, ereignisgesteuert, synchronisiert), Parametrierung per SDO und Objektverzeichnis, SYNC-Consumer (synchronisiertes Senden des TPDO nach Empfang eines SYNC-Telegramm), EMCY Producer (Schräglage, Geräteinnentemperaturüberwachung), Ausfallüberwachung mittels Heartbeat oder Nodeguarding/Lifeguarding, frei konfigurierbare Grenzfrequenz (Digitalfilter), robustes und kompaktes Kunststoffgehäuse