Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Neigungssensor, mit zwei programmierbaren Schaltpunkten, Sta

kopierenkopieren
TURCK - Neigungssensor, mit zwei programmierbaren Schaltpunkten, Sta

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1534051

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Standard für Schnittstellen - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101232073

Sonepar Artikelnummer

120876064

Hersteller Artikelnummer

1534051

Hersteller Typ

B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151

Hersteller Artikel Nr.:

1534051

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.074 kg

Neigungssensor, mit zwei programmierbaren Schaltpunkten, Einbaubedingungen vertikal, Quaderförmig, Höhe 20 mm, Kunststoff, PC, Betriebsspannungs- und Schaltzustandsanzeigen, Zwei programmierbare Schaltausgänge, Schaltpunkte frei wählbar im Bereich 0° bis 360°, DC 4-Draht, 10...30 VDC, Steckverbinder M12 x 1